Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchse Tandem Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung R0650 212 30

  • ERIKS:23550246
  • Hersteller:R0650 212 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,12 €/ Stückexkl. MwSt

234,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0650
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
22 mm
Länge
61 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja