Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung R0602 025 30

  • ERIKS:23550167
  • Hersteller:R0602 025 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,98 €/ Stückexkl. MwSt

263,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
40 mm
Länge
58 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja