Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung R0602 020 30

  • ERIKS:23550165
  • Hersteller:R0602 020 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,91 €/ Stückexkl. MwSt

187,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Länge
45 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja