Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung R0602 016 30

  • ERIKS:23550163
  • Hersteller:R0602 016 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,93 €/ Stückexkl. MwSt

156,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Länge
36 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja