Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung R0602 010 30

  • ERIKS:23550159
  • Hersteller:R0602 010 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,97 €/ Stückexkl. MwSt

122,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Länge
29 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja