Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Mit Dichtung R0602 005 30

  • ERIKS:23550157
  • Hersteller:R0602 005 30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,35 €/ Stückexkl. MwSt

124,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0600
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Länge
22 mm
Ausführung
Geschlossen
Korrosionsbeständig
Ja