Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Gleitbuchse Wartungsfrei Polyamid /Polyamid R1320 51 000

  • ERIKS:23552440
  • Hersteller:1320-510-00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,54 €/ Stückexkl. MwSt

0,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Hersteller ID
R1320 51 000
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10.8 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Polyamid
Material Lauffläche
Polyamid
Wartung
Wartungsfrei