Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Gleitbuchse Wartungsfrei Polyamid /Polyamid R1320 505 00

  • ERIKS:23552437
  • Hersteller:R1320 505 00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Hersteller ID
R1320 505 00
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
5.6 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Polyamid
Material Lauffläche
Polyamid
Wartung
Wartungsfrei