Eriks
BOMA

BOMA Mini container 2 wielen 240l blau

  • ERIKS:14490625
Image 1
Klappbodenbehälter (kranbar), RAL 2000

•    Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
Bis zu einer Höhe von 3 stapelbar, Führungen für Gabelstapler und Hubwagen (Einfahrhöhe 100 mm) und per Kran versetzbar (mit 4 Kranösen Ø 40 mm).
•    Einfaches Be- und Entladen
Durch den Bowdenzug kann die Bodenklappe einfach vom Fahrersitz des Staplers aus entriegelt werden.
Der Gummi-Federring sorgt dafür, dass das Geräusch der klappernden Bodenklappe beim Entleeren gedämpft wird.
Die Bodenklappe wird beim Absetzen automatisch geschlossen.
Schutz gegen ungewolltes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe.
•    Oberfläche
Nach Wahl lackiert, standardmäßig in RAL 2000 orange , oder thermisch verzinkt gemäß EN ISO 1461. Für weitere kostenlose Farben siehe Farbkarte (bei Bestellung bitte angeben).
•    Optional lieferbares Zubehör
Zugehöriger verzinkter Deckel, 2-teilig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Räder können optional bestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

165,67 €/ Stückexkl. MwSt

193,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOMA