Eriks
BOLLE

BOLLE IRI-s Bügelbrille Klare PC-Scheibe, optische Lesekorrektur +2.5, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM Lite - Bi-Material Rahmen PC+TPR, rutschfeste verstellbare schwarze / rote Bügel, Nasensteg B-Flex - Brillenband

  • ERIKS:13465163
  • Hersteller:IRIDPSI2.5
Image 1
Da jedes Gesicht einzigartig ist, hat Bollé Safety das Modell IRI-S entwickelt: eine vielfach einstellbare Brille mit universalem Schutz, welche sich an jede Gesichtsform anpasst dank des B-Flex
Nasenstegs mit Memory-Funktion. IRI-S ist auch mit optischer Korrektur erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

13,47 €/ Stückexkl. MwSt

15,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOLLE
Serie
IRI-s
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Platin Lite
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Rot
Farbe Gläser
Klar
Zulassungen
EN166 - EN170
Leser
+2.5
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
2C-1.2 Crown 1 FT CE
Material Rahmen
Polycarbonat
Anwendung
Indoor
Rahmen Basis
10 - extra curved