11,75 €/ Stückexkl. MwSt
13,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOLLE |
Serie | CONTOUR |
Rahmenart/Typ | Halbrahmen |
Beschichtung | Platin |
Farbe der Rahmenspitze | Grau/Schwarz |
Farbe Gläser | Smoke |
Zulassungen | EN166 - EN172 |
Material Glas | Polycarbonat |
Markierung der Gläser | 5-2.5 Crown 1 FT KN CE |
Material Rahmen | Nylon |
Anwendung | Outdoor |
Rahmen Basis | 8 - very curved |
Spezial-Lichtfilter | SMOKE |
ATEX-Zertifikat | 21ES1011 |
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |