13,54 €/ Stückexkl. MwSt
15,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOLLE |
Serie | COBRA |
Rahmenart/Typ | Versiegelt |
Beschichtung | Platin |
Farbe der Rahmenspitze | Schwarz |
Farbe Gläser | Klar |
Art der Belüftung | Versiegelt |
Zulassungen | EN166 - EN170 |
Material Glas | Polycarbonat |
Markierung der Gläser | 2C-1.2 Crown 1 BT KN CE |
Material Rahmen | Nylon / Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk |
Material Schaumstoff | EVA |
Material Band | Nylon / Polyester |
Anwendung | Indoor |
Rahmen Basis | 9 - very curved |
ATEX-Zertifikat | 21ES1011 |
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |