11,10 €/ Stückexkl. MwSt
12,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOLLE |
Serie | COBRA |
Rahmenart/Typ | Rahmenlos |
Beschichtung | Anti-Beschlag & Anti-Kratzer & Hydrophobierung |
Farbe der Rahmenspitze | Schwarz / Grau |
Farbe Gläser | Klar |
Zulassungen | EN166 - EN170 |
Material Glas | Polycarbonat |
Markierung der Gläser | 2C-1.2 Crown 1 BT CE |
Material Rahmen | Nylon / Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk |
Anwendung | Indoor |
Rahmen Basis | 9 - very curved |
Spezial-Lichtfilter | HD |
ATEX-Zertifikat | 21ES1011 |
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |