Eriks
BÖHLER

BÖHLER Unlegierte Elektroden BÖHLER FOX SPE 2,50x250mm

  • ERIKS:12574808
Image 1
Rutil-basisch umhüllte Stabelektrode mit besonderer Eignung für Zwangslagen, mit Ausnahme
der Fallnaht. Ausgezeichnet in der Wurzellage. Hochwertige, röntgensichere Schweißnähte.
Sehr gute Wechselstromverschweißbarkeit, intensives Abschmelzverhalten.
Bevorzugte Verwendung im Stahl-, Behälter- und Rohrleitungsbau. Hohe mechanische Gütewerte,
daher für viele Werkstoffgruppen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1120Mindestbestellmenge: 1120

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
250 mm
ISO-Norm
E 38 2 RB 12
AWS Referenz
E6013
Verpackung
280