Eriks
BÖHLER

BÖHLER Unlegierte Elektroden BÖHLER FOX EV 50 3,20x350mm

  • ERIKS:12574780
Image 1
Hochwertige Universalgrund beschichtet niedrigen Wasserstoffelektrode für
in allen Positionen, außer Fallnaht (PG).
Die Elektrode hat gute Schweißeigenschaften und eine hervorragende
mechanischen Eigenschaften bis -50 ° C.
CTOD getestet bei -10 ° C
Zur Liste hinzufügen

0,75 €/ Stückexkl. MwSt

0,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 480Mindestbestellmenge: 480

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 42 5 B 42 H 5
AWS Referenz
E 7018-1 H4 R
Verpackung
120