Eriks
BÖHLER

BÖHLER Unlegierte Elektroden BÖHLER FOX EV 47 3,20x350mm

  • ERIKS:12574773
Image 1
Basisch umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen. In der Zwangslage,
außer Fallnaht, gut verschweißbar. Schweißgutausbringung ca. 110 %. Sehr niedrige Wasserstoffgehalte
im Schweißgut (unter AWS-Bedingungen HD ≤ 4 ml/100 g).
Besonders zähes und rißfestes sowie alterungsbeständiges Schweißgut, daher speziell für
starre Bauteile mit großen Nahtquerschnitten geeignet.
Zur Liste hinzufügen

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 480Mindestbestellmenge: 480

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 38 4 B 42 H5
AWS Referenz
E7016-1H4R
Verpackung
120