Eriks
BÖHLER

BÖHLER Unlegiert Tig Draht BÖHLER EMK 6 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575130
Image 1
Universell anwendbarer verkupferter Schweißstab mit weitgehend spritzerfreiem Werkstoffübergang.
Der Schweißstab eignet sich für Verbindungsschweißungen im Kessel-, Behälter- und Konstruktionsbau.
BÖHLER EMK 6 ist auch für den Einsatz in Sauergas geeignet (HIC-Test nach NACE TM-02-84). Es sind ebenfalls Werte für den SSC- Test verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

17,77 €/ Kilogrammexkl. MwSt

20,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2 mm
ISO-Norm
W 42 5 W3Si1
AWS Referenz
ER70S-6
Gewicht
15 kg