Eriks
BÖHLER

BÖHLER Mittel legierten Elektroden BÖHLER FOX EV 63 5,00x450mm

  • ERIKS:12574934
Image 1
Basisch umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle höherer Festigkeit und
einem Kohlenstoffgehalt bis 0.6 %. Auch für die Schienenstoßschweißung geeignet.
Zähes und rißfestes Schweißgut. Schweißgutausbringung ca. 115 %. In allen Positionen mit
Ausnahme der Fallnaht gut verschweißbar.
Sehr niedrige Wasserstoffgehalte im Schweißgut (unter AWS-Bedingungen HD ≤ 4 ml/100 g).
Zur Liste hinzufügen

1,42 €/ Stückexkl. MwSt

1,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 240Mindestbestellmenge: 240

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
5 mm
Gesamtlänge
450 mm
ISO-Norm
E 50 4 B 42 H5
AWS Referenz
E8018-GH4R
Verpackung
60