Eriks
BÖHLER

BÖHLER Mittel legierten Elektroden BÖHLER FOX DCMS Kb 3,20x350mm

  • ERIKS:12574909
Image 1
Grund beschichtete Elektrode zum Schweißen warmfeste Stähle wie
13CrMo4 5. Auflage bis zu einer Betriebstemperatur von 550 ° C.
Zur Liste hinzufügen

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 360Mindestbestellmenge: 360

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E CrMo 1 B 42 H5
AWS Referenz
E 8010-B2 H4 R
Verpackung
120