Eriks
BÖHLER

BÖHLER Mittel legierten Elektroden BÖHLER FOX DCMS Kb 2,50x350mm

  • ERIKS:12574908
Image 1
Grund beschichtete Elektrode zum Schweißen warmfeste Stähle wie
13CrMo4 5. Auflage bis zu einer Betriebstemperatur von 550 ° C.
Zur Liste hinzufügen

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 600Mindestbestellmenge: 600

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E CrMo 1 B 42 H5
AWS Referenz
E 8010-B2 H4 R
Verpackung
200