Eriks
BÖHLER

BÖHLER Mittel legierten Elektroden BÖHLER FOX CM 2 Kb 3,20x350mm

  • ERIKS:12574893
Image 1
Grund beschichtete Elektrode zum Schweißen warmfeste Stähle wie
10CrMo9.10 in verwendeten hochtemperaturbeständigen Komponenten der Tank
Anlagenbau, Rohrleitungen und Erdölindustrie.
Betriebstemperaturen bis +600 ° C.
Zur Liste hinzufügen

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 390Mindestbestellmenge: 390

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E CrMo2 B 42 H5
AWS Referenz
E 9018-B3 H4 R
Verpackung
130