Eriks
BÖHLER

BÖHLER Mittel legierte Tig Draht BÖHLER DMO-IG 3,00x1 000mm

  • ERIKS:12575167
Image 1
Copper-coated wire for welding creep and fine grain steels as
16Mo3 the like
Suitable for operating temperatures up to +500 ° C.
Zur Liste hinzufügen

22,75 €/ Kilogrammexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3 mm
ISO-Norm
W Mo Si
AWS Referenz
ER 70S-A1
Gewicht
15 kg