Eriks
BÖHLER

BÖHLER Mittel legierte Mig Draht BÖHLERx70-IG 1,00mm

  • ERIKS:12575290
Image 1
Verkupferte Drahtelektrode für das Schweißen von hochfesten, vergüteten Feinkornbaustählen,
mit einer Mindeststreckgrenze von 690 N/mm2.
BÖHLER X 70-IG ergibt durch die präzise Zugabe von Mikrolegierungselementen ein Schweißgut,
welches trotz hoher Festigkeit eine ausgezeichnete Duktilität und hohe Rißsicherheit aufweist.
Gute Tieftemperatur-Kerbschlagarbeit bis -50 °C.
Zur Liste hinzufügen

12,66 €/ Kilogrammexkl. MwSt

14,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
1 mm
ISO-Norm
G 69 5 M Mn3Ni1CrMo
AWS Referenz
ER110S-G
Gewicht
18 kg