Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX FFB-A 2,50x300mm

  • ERIKS:12575027
Image 1
Edelstahl Rutil umhüllte Elektrode zum Schweißen von feuerfesten homogenen Walzstahl. Beständig gegen Kohlen bauen bis zu 1200 ° C
Zur Liste hinzufügen

1,49 €/ Stückexkl. MwSt

1,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 205Mindestbestellmenge: 205

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
300 mm
ISO-Norm
E 25 20 R 3 2
AWS Referenz
E 310-16
Verpackung
205