Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX EAS 4 M 3,20x350mm

  • ERIKS:12575006
Image 1
Rutil-Elektrode, kerndrahtlegierte, Edelstahl. Vorzugsweise für 1.4435 / 316L Stahlsorten verwendet.
BÖHLER FOX EAS 4 MA ist ein anerkannter Weltmarktführer, bekannt für seine überlegene Schweiß
Merkmale und Metallurgie. Es kann mit Wechselstrom oder Gleichstrom verwendet werden. Weitere Vorteile sind die hohe Strom
Kapazität, minimale Spritzerbildung, Selbst Schlacke, glatte und saubere Schweißprofil,
Sicherheit gegen die Bildung von Porosität infolge von feuchtigkeitsbeständigen Beschichtung und Verpackung in luft
verschlossenen Dosen.
Die voll legierten Kerndraht sorgt für die zuverlässige Korrosionsbeständigkeit. Gegen interkristalline
Korrosion bis zu +400 ° C.
Zur Liste hinzufügen

1,96 €/ Stückexkl. MwSt

2,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 420Mindestbestellmenge: 420

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 19 12 3 L B 2 2
AWS Referenz
E316L-15
Verpackung
140