Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 29/9 2,50x300mm

  • ERIKS:12574988
Image 1
Kerndrahtlegierte austenitisch-ferritische Spezial-Stabelektroden mit rutilbasischer Umhüllung.
Durch hohen Ferritgehalt und hohe Risssicherheit geeignet für schwierig schweißbare
Werkstoffe mit höherer Festigkeit, z.B. Preß- und Abgratwerkzeuge. Verbindungen von verschieden
legierten Stählen, zähe Zwischenlagen für Hartauftragungen.
Durch hohe mechanische Festigkeit und Kaltverfestigungsfähigkeit geeignet für verschleißbeständige
Auftragungen an Kupplungen, Zahnrädern, Wellen und dergleichen. Auch einsetzbar
für Reparaturen an Werkzeugen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 810Mindestbestellmenge: 810

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
300 mm
ISO-Norm
E 29 9 R 3 2
AWS Referenz
E312-17
Verpackung
270