Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A 4,00x350mm

  • ERIKS:12574982
Image 1
Rutilumhüllte Elektrode mit einem erhöhten Ferrit (FN ~ 20).
Als Ergebnis ist das Schweißgut reißfest und besonders für Schweiß
schwierig zu schweißen Stahl, Austenit-Ferrit-Verbindungen und der oplassingen
Korrosionsschutzschichten.
Zur Liste hinzufügen

4,30 €/ Stückexkl. MwSt

5,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 90Mindestbestellmenge: 90

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 23 12 2 L R 3 2
AWS Referenz
E 309MoL-17
Verpackung
90