Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 5,00x450mm

  • ERIKS:12574987
Image 1
Rutil umhüllte Elektrode, besonders geeignet für die Verbindung unter
und niedrig legierten Stählen roestvaste-, hitzebeständig (Cr) oder Stahl
Gießen Typen und austenitischen Stählen / Stahlguss.
Zur Liste hinzufügen

6,09 €/ Stückexkl. MwSt

7,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
5 mm
Gesamtlänge
450 mm
ISO-Norm
E 23 12 L R 3 2
AWS Referenz
E 309L-17
Verpackung
60