Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 23/12-A 2,50x350mm

  • ERIKS:12574984
Image 1
Rutil umhüllte Elektrode, besonders geeignet für die Verbindung unter
und niedrig legierten Stählen roestvaste-, hitzebeständig (Cr) oder Stahl
Gießen Typen und austenitischen Stählen / Stahlguss.
Zur Liste hinzufügen

1,31 €/ Stückexkl. MwSt

1,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 600Mindestbestellmenge: 600

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 23 12 L R 3 2
AWS Referenz
E 309L-17
Verpackung
200