Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 22/9 N 3,20x350mm

  • ERIKS:12574975
Image 1
Rutilumhüllte Elektrode zum Schweißen der sogenannten. Duplex-Stahl.
Besonders gute Beständigkeit gegen Korrosion, Spalt und Lochkorrosion zu betonen.
PRE ≥ 36
Zur Liste hinzufügen

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 140Mindestbestellmenge: 140

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 22 9 3 N L R 3 2
AWS Referenz
E 2209-17
Verpackung
140