Eriks
BÖHLER

BÖHLER Hochlegierten Elektroden BÖHLER FOX CN 19/9 M 4,00x350mm

  • ERIKS:12574967
Image 1
Rutilumhüllte Elektrode für die Verbindung von hochfesten, niedrig legierten auf und
Stähle, veredelbare Panzerstahl und unterschiedliche Verbindungen mit Cr,
CrNi, Mn oder anderen Stählen.
Zur Liste hinzufügen

4,17 €/ Stückexkl. MwSt

4,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 85Mindestbestellmenge: 85

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BÖHLER
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 20 10 3 R 3 2
AWS Referenz
E 308Mo-17
Verpackung
85