Eriks
BOEHM

BOEHM Ringstanzwerkzeug-Satz 3-30mm

  • ERIKS:14047419
  • Hersteller:JLB330PACC
Image 1
Ringstanzwerkzeug-Satz

Ausführung: Stanzmesser aus hochfestem Stahl. Schnell wechsel- und kombinierbar, um eine Vielzahl an Ringdurchmessern und -breiten zu erstellen.

Anwendung: Zum Stanzen und Lochen von Ringen und Scheiben in Schaumstoff, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff, Blei, etc. mit einem Hammerschlag.



Vibrationsdämpfender Pistolengriff. Lieferung im Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 2-Komponenten-Griff mit Stanzmesserfutter für Ø 2–30 mm
15 Stanzmesser 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm
1 Zentrierstift mit einziehbarer Zentrierspitze
1 Kreisschneider-Stange mit Klinge für Ø 60–330 mm
Zur Liste hinzufügen

198,97 €/ Stückexkl. MwSt

232,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOEHM