Eriks
BOEHM

BOEHM Ringstanzwerkzeug-Satz 2-60mm

  • ERIKS:14047421
  • Hersteller:JLB260PACC
Image 1
Ringstanzwerkzeug-Satz

Ausführung: Stanzmesser aus hochfestem Stahl. Schnell wechsel- und kombinierbar, um eine Vielzahl an Ringdurchmessern und -breiten zu erstellen.

Anwendung: Zum Stanzen und Lochen von Ringen und Scheiben in Schaumstoff, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff, Blei, etc. mit einem Hammerschlag.



Vibrationsdämpfender Pistolengriff. Lieferung im Stahlblechkasten.


Satzinhalt:
1 Stanzmesserfutter für Ø 2–60 mm
1 2-Komponenten-Griff für Stanzmesserfutter
34 Stanzmesser 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm
1 Zentrierstift mit einziehbarer Zentrierspitze
1 Kreisschneider-Stange mit Klinge für Ø 60–420 mm
1 Ersatzklinge für die Kreisschneider-Stange
Zur Liste hinzufügen

531,80 €/ Stückexkl. MwSt

622,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOEHM