Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LH-PO 125K-1

  • ERIKS:12538893
  • Hersteller:624460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,11 €/ Stückexkl. MwSt

92,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Höhe
165 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LH-PO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C