Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LH-GTH 175K

  • ERIKS:11069236
  • Hersteller:52639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

222,65 €/ Stückexkl. MwSt

260,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
175 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
875 kg
Lager
Kugellager
Höhe
220 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LH-GTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C