Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LH-GSPO 80K

  • ERIKS:11194075
  • Hersteller:267666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,08 €/ Stückexkl. MwSt

139,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
80 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Höhe
120 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
LH-GSPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C