Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LH-GSPO 125K

  • ERIKS:12443322
  • Hersteller:52951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

249,09 €/ Stückexkl. MwSt

291,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
125 mm
Breite
55 mm
Tragegewicht
900 kg
Lager
Kugellager
Höhe
170 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LH-GSPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C