Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LH-ALTH 180K

  • ERIKS:12538648
  • Hersteller:562751
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,53 €/ Stückexkl. MwSt

227,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
180 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Höhe
223 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LH-ALTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C