31,91 €/ Stückexkl. MwSt
37,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 100 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Typ | LEZ-PO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |