Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LEXR-POTH 100G

  • ERIKS:12538135
  • Hersteller:591099
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,94 €/ Stückexkl. MwSt

58,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
125 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Typ
LEXR-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C