71,23 €/ Stückexkl. MwSt
83,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 140 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 102 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Typ | LEXR-POEV |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |