Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LER-VPP 82G

  • ERIKS:12537664
  • Hersteller:551523
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Typ
LER-VPP
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C