30,00 €/ Stückexkl. MwSt
35,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 37.5 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 150 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Typ | LER-VE |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |