Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LER-TPA 127G

  • ERIKS:12537492
  • Hersteller:606038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,88 €/ Stückexkl. MwSt

32,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
125 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Typ
LER-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C