Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LER-PPN 80G

  • ERIKS:11094379
  • Hersteller:762919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,75 €/ Stückexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polypropylen PP
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
102 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 70 mm
Typ
LER-PPN
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C