24,17 €/ Stückexkl. MwSt
28,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polypropylen PP |
Durchmesser | 60 mm |
Breite | 29 mm |
Tragegewicht | 80 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 80 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Typ | LER-PPN |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |