22,58 €/ Stückexkl. MwSt
26,42 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 60 mm |
Breite | 29 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 80 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Typ | LER-PO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |