Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LE-POEV 160K

  • ERIKS:11390447
  • Hersteller:332825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,90 €/ Stückexkl. MwSt

85,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Typ
LE-POEV
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C