20,23 €/ Stückexkl. MwSt
23,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 75 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 101 mm |
Typ | LDA-TPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |