Eriks
BLICKLE

BLICKLE Swivel castor LDA-TPA 50K-FK

  • ERIKS:11621918
  • Hersteller:574582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,27 €/ Stückexkl. MwSt

20,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Tragegewicht
80 kg
Lager
Kugellager
Höhe
71 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Typ
LDA-TPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C